トーグ安全工業
トーグ安全工業の 標示スタンド・立札
トーグ安全工業の フロアサインスタンド
トーグ安全工業の 屋外用 フロアサインスタンド
フロアスタンド(4ヶ国語表記)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
足元注意 ご迷惑をおかけします
注文コード
52226205
品番
PP-K63
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズのスタンドです。持ち運びしやすいので、あらゆる用途で使用できます。
文字内容
足元注意 ご迷惑をおかけします
取付方式
スタンド式
材質
PP
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)約300×690、(面板)約260×420
メーカー商品コード
895214