ハセガワ
18-8 角柄すくい網
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
TKG品番
9-0205-0301
9-0205-0301
9-0205-0501
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52226213
品番
KEN28H
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
用途
学校・病院・福祉施設・社員食堂・食品工場・ホテル等に
寸法(mm)
280×250
質量(g)
360
タイプ
ナス型平織
深さ(mm)
63
網目
10mm目
TKG品番
9-0205-0301
TKG品番(2017)
6-6031-7401