LSL-B3TN-200D 乾電池式センサーライト アイリスオーヤマ 52226265

 

LSL-B3TN-200D 乾電池式センサーライト アイリスオーヤマ 52226265 LSL-B3TN-200D 乾電池式センサーライト アイリスオーヤマ 52226265 LSL-B3TN-200D 乾電池式センサーライト アイリスオーヤマ 52226265 LSL-B3TN-200D 乾電池式センサーライト アイリスオーヤマ 52226265

乾電池式センサーライト

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52226265 品番LSL-B3TN-200D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して自動的にライトが点灯するLED防犯センサーライトです。
乾電池式で電源や配線が不要なので、どこでも簡単に設置できます。
2段階(HIGH/LOW)の明るさ切替が出来ます。
本体は雨に濡れても大丈夫な防水(飛沫)仕様なので屋外でご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。

電球の種類LED 設置場所屋外 付属品取付ネジ(2本)、コンクリート用スリーブ(2本)、センサー感知エリア調節カバー(2個)、クランプセット(取付プレート、L型金具、L型金具用キャップ、蝶ナット) トラスコ品番835-9072 全光束(Lm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×113×126 保護等級IP44 色温度(K)5000 検知範囲水平(最大):130度 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 検知距離(m)8 センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 耐水性防沫タイプ 点灯保持時間5〜7秒 光色昼白色 灯数2 防水性IP44

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52226265 LSL-B3TN-200D 53831357 LSL-B1TN-800 乾電池式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 乾電池式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52226265
2021-01-04
用途:
道路側家の側壁へ取り付け

電源ソケットがないために電池タイプを購入しましたが、半年ぐらいで電池交換になってしまいます。取り付ける場合は、脚立ですぐに届く範囲で
取り付けをしたほうが良いと思います。

対象商品:
52226256
2020-09-09
用途:
倉庫

倉庫に不審者が多いのと最近物を盗まれることがあったので購入しました。電気を使いたくなかったので電池式に不安はありましたがなかなか良いです。付けて二週間以上経ちますが問題なしです。

対象商品:
52226256
2020-08-19
用途:
ベランダに設置 獣除け
サービス業

ベランダに獣除けで設置しました。設置以来獣のハクビシンの糞の被害が全く無くなりました。完璧です。

対象商品:
52226256
2020-08-06
用途:
車の駐車場車庫入れ、玄関の防犯
自動車・二輪車・自転車関連業

現時点、センサーの反応も良く、点灯もすばやく、良好な状態で使用
出来ている。今後、経時にて、電池寿命や耐久性をウォッチして
行きたい。

対象商品:
52226256
2021-01-21
用途:
山小屋のデッキ、屋外階段などの照明
運輸・通信業

感度が悪過ぎる。点灯する時としない時あり、まだ屋外設置していません。

対象商品:
52226256
2019-12-13
用途:
玄関先と車庫の照明
その他業種

1灯式でも充分照度があり、とりつけも簡単で非常に重宝しています。

対象商品:
52226256
2019-12-16
用途:
ガレージの前の防犯用

不具合の商品を交換して頂き正常に作動しています。電池の消耗の都合でしょうが、もう少し点灯時間が長いと助かります。

対象商品:
52226265
2018-10-11
用途:
駐車場の防犯
川田工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電池式なので面倒な配線なし感度も良いし
今度は玄関先にも使用したいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする