トーグ安全工業
トーグ安全工業の 幕・旗
トーグ安全工業の 垂れ幕
タンカン標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52226327
品番
TKH-1
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!!
単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
文字内容
ここでは安全帯を使用せよ
取付方式
単管取付
材質
ターポリン
仕様
裏面マジックテープ付き
寸法(横×縦)(mm)
450×600
メーカー商品コード
266121