曜日別特売
LSL-ACTN-800D AC式センサーライト アイリスオーヤマ 52226335

 

LSL-ACTN-800D AC式センサーライト アイリスオーヤマ 52226335
LSL-ACTN-800D AC式センサーライト アイリスオーヤマ 52226335
LSL-ACTN-800D AC式センサーライト アイリスオーヤマ 52226335
LSL-ACTN-800D AC式センサーライト アイリスオーヤマ 52226335

AC式センサーライト

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード52226335品番LSL-ACTN-800D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して自動的にライトが点灯するLED防犯センサーライトです。
しっかり明るく照らすAC式です。AUTO/OFF/常灯と点灯の切替ができ、点灯させたいときの周囲の明るさや点灯時間の設定もできます。
本体は雨に濡れても大丈夫な防水(飛沫)仕様なので屋外でご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置などや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。

電球の種類LED設置場所屋外付属品取付ネジ(2本)、コンクリート用スリーブ(2本)、センサー感知エリア調節カバー(2個)、クランプセット(取付プレート、L型金具、L型金具用キャップ、蝶ナット)トラスコ品番835-9079電源(V)100全光束(Lm)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×125×164保護等級IP44色温度(K)5000検知範囲水平(最大):130度検知距離(m)8センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式耐水性防沫タイプ点灯保持時間10~300秒光色昼白色灯数2防水性IP44

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52226335LSL-ACTN-800D53831314LSL-ACTN-1200LSL-ACTN-800D AC式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 53831314AC式LED防犯センサーライトアイリスオーヤマ1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52226335LSL-ACTN-800D53831323LSL-ACTN-2400LSL-ACTN-800D AC式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 53831323AC式LED防犯センサーライトアイリスオーヤマ1台
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52226335
2020-03-21
用途: 出入口の夜間照明に
自動車・二輪車・自転車関連業

当初は外壁にコンセントが無い為、取付けの簡単なソーラー式を候補に挙げたのですが電池の寿命や点灯保持時間等を考えAC100V式を選びました。
しかし、いざ取付けの段になると差し込みプラグが大型の丸いタイプなので予定していた隙間に通らず、結局一旦プラグの手前でコードを切断して
室内側へ引込み再度結線し直す羽目になり残念でした。但し明るさや点灯時間の長さには満足です。

対象商品 : 52226326
2019-11-08
用途: 夜間の通路照明

昼夜設定、点灯time設定、感知エリヤ及びライトの首ふりなど可能で且つ手ごろな値段。文句なし。

対象商品 : 52226335
2018-12-08
用途: 駐車場の防犯で
建設業・工事業

商品は価格の割にしっかりとした作りで満足ですが、もう少し光量が有れな尚満足です。

対象商品 : 52226335
2019-07-13
用途: 出入り口照明
FDC 

同じ商品が、これで3台目です。明るさに大満足で同じ商品を買いましたが、今回の商品は、前回の物より「明るい時設定」の感度が良くない様な感じでガッカリです。前回も今回も「明るい時設定」にて使用中です。私の感じ方が間違っていたらすみません。追加が必要になればやっぱりもう一度同じ商品を購入したいと思います。

対象商品 : 52226335
2019-08-29
用途: 玄関防犯
農・林・水産業

タイマー時間を調整するツマミで設定調整しましたが、期待するタイマーに調整できません。10秒から5分まで可能となっていますが、1/3ほど回しても10秒しかならず、1/2回しても5分、2/3回しても5分点灯してしまいます。1分とか2分など期待するタイマーになりません。

MonotaROからの回答

メーカーに確認したところ下記の回答を頂きました。
恐れ入りますがご確認頂けますでしょうか。
・時間を合わせるには10秒と5分の間になります。
・10秒から時計回りに少しずつ回して点灯時間を確認して行き目的の時間に合わせます。
・ほんの僅かの回転で大きく時間が変わりますので極、少しずつ回して確認して下さい。
・簡易的な時間設定ですので30秒単位程の合わせ方が限度でございます。

対象商品 : 52226335
2018-04-23
用途: 玄関先の照明(防犯)
その他業種

取り付けベースと本体の間にある防水パッキングのかみ合いが悪く 一度外すと再度取り付けるのにかなり苦労します。基本性能では 明るさは充分ですし、人の動きへの反応も特に問題はなく 満足しています。

対象商品 : 52226335
2017-09-07
用途: 来客の確認
マイツール長野株式会社

来客の関知がバラバラで関知しないときが時々あるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする