タンカン標識

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52226354 品番 TKH-4
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!!
単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。

文字内容この先あぶない入ってはいけません 取付方式単管取付 材質ターポリン 仕様裏面マジックテープ付き 寸法(横×縦)(mm)450×600 メーカー商品コード266124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする