DMT-6045PN デスクマット(下敷き付き) アイリスオーヤマ 52226378 DMT-6045PN デスクマット(下敷き付き) アイリスオーヤマ 52226378 DMT-6045PN デスクマット(下敷き付き) アイリスオーヤマ 52226378

デスクマット(下敷き付き)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52226378 品番 DMT-6045PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

デスクワークを快適にするデスクマットです。
書類をはさんで机の上を有効活用することができます。
アドレス表と下敷きが付いています。
文字が写りにくくなっています(両面無移行)。

下敷:グリーン、上敷:透明 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 厚さ(mm)約1.2 適合フリーサイズ 材質上敷/PVC、下敷/発泡ポリエチレン 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
事務作業
有限会社山根土地建物 様 (不動産業)

すぐに使えました!早くてよかったです。はやり下敷きはあったほうがいいと思います。

対象商品:
52226396
2018-07-31
用途:
事務作業
株式会社ファウンテック 様 (製造業)

値段の割に色落ちもなく、非常に使いやすいので満足です

対象商品:
52226396
2019-05-20
用途:
事務作業
運輸・通信業

以前はデスクのサイズに合っていない年代物のマットを使用していたので、下敷きとマットがずれ、ゴミが入り込んだりしていましたが、今回はジャストフィットのサイズの物を購入いたしましたので、ずれる事も無く快適に使用しております。始めはビニール臭さがありましたが、今は気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする