LDA14L-G-10T3 LED電球 広配光 100形相当 アイリスオーヤマ 52226703

LDA14L-G-10T3 LED電球 広配光 100形相当 アイリスオーヤマ 52226703 LDA14L-G-10T3 LED電球 広配光 100形相当 アイリスオーヤマ 52226703 LDA14L-G-10T3 LED電球 広配光 100形相当 アイリスオーヤマ 52226703

LED電球 広配光 100形相当

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52226703 品番LDA14L-G-10T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。
光が広がる広配光タイプ。トイレや廊下などへのご使用に最適なLED小形電球です。

トラスコ品番835-9091 質量(g)約180 口金E26 定格電流(A)約0.21 定格消費電力(W)約14 全光束(Lm)約1520 定格寿命(時間)40000 電球形状一般電球型 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)65×116 光色電球色 電球の種類LED
注意
※器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52226703 LDA14L-G-10T3 60368105 LDA14L-G-10T5 LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52226694
2018-03-28
用途:
玄関内に設置
上原工業 様

100W級の蛍光球からLEDに交換しました。
明るさは蛍光球よりも明るく感じますし、色むらもなく自然な配光です。
トライアックの人感センサと共に使ってますが問題なく使えています。

対象商品:
52226703
2018-04-09
用途:
自宅リビングの灯り
その他業種

他の人電球との明かり色が少し違いましたが非常に明るくて大変満足しています。

対象商品:
52226694
2017-11-09
用途:
倉庫用の照明
製造業

100型相当を探していましたが種類が無く購入しましたが、思ってた以上に明るく照射角度も有り明るく感じます。購入予定の物より安価に購入出来ました、後は書いてある程度もてば良い物です。

対象商品:
52226694
2017-11-24
用途:
部屋の灯りとして
医療・福祉・介護関連業

部屋が明るくなりました。家族みんなで喜んでいます。有難うございました。

対象商品:
52226694
2017-10-30
用途:
廊下に置いてある事務製品を、整理するとき。
その他業種

思っていたより明るく、広範囲に明るいので、良かったと思います。

対象商品:
52226703
2017-10-20
用途:
階段の踊り場用に使用しました。
同進金属工業株式会社 様

LEDの電球交換のは慣れていなくて、使用電力のワット数が100Wに対して何処をどの様に見ればいいのかが分からないです。

対象商品:
52226694
2017-10-05
用途:
キッチンの天井からの照明。
SATOシネマトグラフ 様 (サービス業)

暗かったキッチンが一段明るくなりました。助かります。

対象商品:
52226694
2017-05-19
用途:
廊下の明かり
株式会社オオカワニット 様

明るく良くなりました。廊下の段差で躓く事も無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする