伸縮コーン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52226957 品番 PCK-70RC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

収納時に場所を取らず持ち運びでき、緊急時に活躍します。
コンパクトにまとまっていますので、ケースから出してすぐに使えます。
携帯用ケースに入れて持ち運びできます。(※PCK-70R・PCK-45Rのみ。)

材質ナイロン、ポリエチレン、ABS 寸法(mm)310×H700 質量(kg)約1 高さ(mm)700 タイプ普及 種類伸縮式 デザインライン入り メーカー商品コード434113
注意
※多少仕様が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする