伸縮コーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52226966 品番 PCK-45RC
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

収納時に場所を取らず持ち運びでき、緊急時に活躍します。
コンパクトにまとまっていますので、ケースから出してすぐに使えます。
携帯用ケースに入れて持ち運びできます。(※PCK-70R・PCK-45Rのみ。)

材質ナイロン、ポリエチレン、ABS 寸法(mm)250×H435 質量(kg)約0.6 高さ(mm)435 タイプ普及 種類伸縮式 デザインライン入り メーカー商品コード434114
注意
※多少仕様が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする