トーグ安全工業
トーグ安全工業の 標示スタンド・立札
トーグ安全工業の コーンサイン
高輝度コーンサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52227079
品番
KCOS-00
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。
高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。
取付方式
蝶番式
材質
プリズム高輝度反射シート、アルミ
仕様
SSΦ5×直径140リング
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
300×500×1
メーカー商品コード
233212