曜日別特売
KCOS-08 高輝度コーンサイン トーグ安全工業 52227158

高輝度コーンサイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容工事区間終り注文コード52227158品番KCOS-08
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。
高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。

文字内容工事区間終り取付方式蝶番式材質プリズム高輝度反射シート、アルミ仕様SSΦ5×直径140リング寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×500×1メーカー商品コード233221
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする