LDA5N-G-C2 LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】 アイリスオーヤマ 52227306

LDA5N-G-C2 LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】 アイリスオーヤマ 52227306 LDA5N-G-C2 LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】 アイリスオーヤマ 52227306

LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)4.2 注文コード52227306 品番LDA5N-G-C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格消費電力・明るさなど5種類から選べます 他の種類を見る

LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応)
消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。
LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

定格消費電力(W)4.2 電球の種類LED 用途適合口金サイズ照明の交換電球として トラスコ品番833-8682 質量(g)約46 口金E26 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 直径×高さ(cm)55×10.1 光色昼白色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52227315
2021-06-28
用途:
作業灯に
カスタムショップ舞太郎 様

広角光なので作業灯にとても良いです。作業灯全て替えたいと思います。

対象商品:
52227315
2019-10-24
用途:
塗装作業ほか、ガレージ作業一般

今のところ問題なし。作業等の落下など衝撃の耐久性は不明ですが、これまでの扱い方で玉切れしないことを願っています。

対象商品:
52227324
2017-02-15
用途:
システムバス・システムキッチンの組立作業
有限会社タカダユニットシステム 様 (建設業・工事業)

LED電球は照度不足のイメージでしたが実際使用してみると充分満足できる照度でした。電球型蛍光灯の壊れやすさを考えるとコストダウンになると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする