トーグ安全工業
トーグ安全工業の 標示スタンド・立札
トーグ安全工業の コーンサイン
樹脂製アートサイン(封入反射)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
文字内容
駐輪禁止
タイプ
片面
注文コード
52227395
品番
ATS-4S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
工事中、危険予告などをサインで伝えるコーン専用封入反射サインです。両面タイプと片面タイプがございます。
文字内容
駐輪禁止
取付方式
カラーコーン取付
材質
(標示面)PP
タイプ
片面
メーカー商品コード
434154
寸法(横×縦)(mm)
300×450