コーンサイン(シェブロン)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52227578 品番 COS-SK305A
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

道路交通整理に便利なシェブロンサインです。(コーンは別売)

取付方式蝶番式(右・左切替式) 材質アルミ 仕様SSΦ5×140リング付き 質量(kg)約0.6 高輝度オレンジ反射 寸法(横×縦×厚さ)(mm)600×500×1 メーカー商品コード225198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
凄く反射します。

街灯が少ない路地の工事で使いましたがヘッドライトですごく反射します。安全に寄与してくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする