トーグ安全工業
トーグ安全工業の 標示スタンド・立札
トーグ安全工業の コーンサイン
コーンサイン(シェブロン)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52227587
品番
COS-SK305B
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
道路交通整理に便利なシェブロンサインです。(コーンは別売)
取付方式
蝶番式(右・左切替式)
材質
アルミ
仕様
SSΦ5×140リング付き
質量(kg)
約0.6
色
黄蛍光反射
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
600×500×1
メーカー商品コード
225117