曜日別特売
COS-#ARW コーンサイン(コーン用道路標識) トーグ安全工業 52227648

コーンサイン(コーン用道路標識)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚表示内容矢印注文コード52227648品番COS-#ARW
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。

表示内容矢印取付方式蝶番式材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS寸法(Φmm)(取付リング)5×170メーカー商品コード455114寸法(mm)300×500
注意
※コーンは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52227666
2020-07-16
用途: 工場の出入り口
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより標識が小さかったのですが、工場の出入り口の標識にコーンにつけています。金属製なのですぐに剥げたり見にくくなることはないので、いいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする