※使用例
トーグ安全工業
トーグ安全工業の 標示スタンド・立札
トーグ安全工業の コーンサイン
LEDコーンカバー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
cds付:自動的に夜間連続点灯/昼間消灯、両面
色
赤/白反射
LED色
赤
注文コード
52227709
品番
SVC-9R(赤LED)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・LED色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
通常のコーンにかぶせるだけで、超高輝度LED自発光コーンに変わります。
フラッシュ発光なので、従来製品よりも明るく、より遠くから危険を認知する事が出来ます。
取付方式
カラーコーン取付
仕様
cds付:自動的に夜間連続点灯/昼間消灯、両面
色
赤/白反射
電池
単3乾電池×4本(別売)(片面2本づつ)
LED色
赤
LED光源(mcd)
8000
電池寿命
約2週間(アルカリ乾電池使用時)
LED使用数(個)
18
メーカー商品コード
743221
注意
※ソフトカラーコーンは別売です。