トーグ安全工業
トーグ安全工業の カラーコーン・区画用品
トーグ安全工業の コーン用品
トーグ安全工業の バリアリール
ニューコーンテープ伸縮式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52227788
品番
NCP-3RW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
伸縮式ですので自由な長さに調整できる上、簡単にバリケードを作ることができます。
色
赤/白
テープ長さ(m)
3
テープ幅(mm)
48
材質
(本体)ポリプロピレン、(テープ)撥水加工ナイロン
質量(kg)
約0.3
寸法(Φ×高さH)(mm)
(本体)100×250
メーカー商品コード
451221