SS-S113RG-Y ナガレ(ソーラー赤外線送受信工事灯) トーグ安全工業 52228043 SS-S113RG-Y ナガレ(ソーラー赤外線送受信工事灯) トーグ安全工業 52228043

ナガレ(ソーラー赤外線送受信工事灯)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52228043 品番SS-S113RG-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、
運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。
トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可)
上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい)
ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。
時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。
セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。

LED色赤/緑点滅 仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167 光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯 使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本 視認距離300 メーカー商品コード620381
注意
※上面には大型のソーラーパネルを装備していますので、十分な日照時間が得られる場所に設置して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする