ニューパルサイン回転灯 150型(電球)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52228174 品番 NPS-B150R
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。

材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS 質量(kg)1.04 使用温度範囲(℃)-20〜+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)138×193 保護等級IP44 回転数(回/分)120〜140 メーカー商品コード712221
注意
※お客様自身で製品本体及び配線等の加工を加えられた商品の返品・交換は一切いたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
半年持ちません2

メーカー経由で新品交換してもらいましたが外気温5度で
電源を入れると回転しません
そのまま30分ほど経過すると回転を始めます。
電球は点灯しています。
回転灯の意味をなさないため別メーカーに変えます。
安物買いになりますから購入は控えたほうが良いです。

2024-09-25
用途:
半年持ちません
アンドー電器 様

4月30日設置、本日回転不良。
設置一か月で電球切れ、電球交換後は本日まで回っていましたが
止まりました。電球はついているし、おろして別コンセントに接続しても
回転はしません。
電球についてはメーカーにこんなに早く切れるのか問い合わせましたが
3か月以上待っても回答なし。
モノタロウもメーカーに直接聞いてください、とのスタンスでサポートなし。
本製品の補償についても記載ないので、このメーカーのものは
購入しないほうがいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする