NPS-L125A ニューパルサインLED回転灯 125型 トーグ安全工業 52228226 NPS-L125A ニューパルサインLED回転灯 125型 トーグ安全工業 52228226

ニューパルサインLED回転灯 125型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52228226 品番 NPS-L125A
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。

材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS 質量(kg)0.67 オレンジ 使用温度範囲(℃)-20〜+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)119×161 保護等級IP44 回転数(回/分)120〜140 メーカー商品コード716212
注意
※お客様自身で製品本体及び配線等の加工を加えられた商品の返品・交換は一切いたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52228226
2024-02-07
用途:
看板に付けました
建設業・工事業

LEDらしいランプがすぐダメになりました。日本製かは不明です。返品、返金してくれないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする