ニューパルサイン回転灯 125型(電球)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52228235 品番 NPS-B125R
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。

材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS 質量(kg)0.65 使用温度範囲(℃)-20〜+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)119×161 保護等級IP44 回転数(回/分)120〜140 メーカー商品コード716221
注意
※お客様自身で製品本体及び配線等の加工を加えられた商品の返品・交換は一切いたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52228244
2025-01-23
用途:
外看板
飲食業

1ヶ月で回転しなくなりました。
電球は付いています。
そんなに安くはないのに残念でした。

対象商品:
52228244
2022-04-29
用途:
制御機械に付属として販売

他社の同商品はかなりの値上げにつき海外メーカーですが使用に問題はない

1人が参考にしています
2024-02-07
用途:
スタント看板に付けましたが
建設業・工事業

使って半年でランープがつかなくなりました、返品/返金もしてくれない状況です。自社ものの悪さ言わず、配線が悪いと言い訳してるし、日本の会社と思わない。安いヤズは訳ありです!みなさん、気をつけた方がいいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする