流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52228278 品番 SKM-PHL-Y
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。
シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。
ターンベルト駆動による消音設計。

イエロー 定格電圧(V)12・24 仕様マグネット保護プレート付き 材質ポリカーボネート 幅(mm)130 高さ(mm)147 質量(g)850 コード長さ(m)4 メーカー商品コード730131 トラスコ品番421-4501 奥行(mm)189 電球LED
注意
※お客様自身で製品本体及び配線等の加工を加えられた商品の返品・交換は一切いたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49051974
2021-09-05
用途:
LEDに交換
その他業種

長年使用していたゲンタイプからLEDに交換しました。青色回転灯車両に当時は紫色しかなく使用していましたが、完璧な青色になったので安心してパトロールができます。

対象商品:
49051974
2021-01-13
用途:
青パト
スミヤ 様 (農・林・水産業)

回転不良起こすけど、それなりの価格だし、保証付いてないけど我慢する商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
49051974
2021-01-12
用途:
防犯パトロールの青パト回転灯として利用
スミヤ 様 (農・林・水産業)

20年5月に購入。利用状況は月2,3回20分程度のパトロール時に点灯。
気に入っていたが、12月末に回転不良発生。
メーカー保証はないとのことで軽微な修理は無償でも基本的に修理は有償とのこと。
まだ半年!
どーして半年で壊れるの? 無償交換もないとはトーグ安全工業に不信感をいだきます。
モノタロウのトラブル対応も遅い。問い合わせの返答が遅すぎ!

7人が参考にしています
対象商品:
52228278
2020-07-28
用途:
工事車両に使用
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

LEDでとても明るく感じます。後は耐久性能が良ければいいのにね。

対象商品:
49051974
2020-03-16
用途:
パトロール時に使用
サービス業

マグネットもしっかりしておりゴミ付着防止に鉄板が付いてます。
鉄板のバリありご注意を。

対象商品:
49051974
2017-11-07
用途:
車用
株式会社一心 様

ledの照度をもう少し明るくしてほしいです。取り付けポ−ルがあればと思います。

2015-03-25
用途:
作業

高くて、すぐ壊れる。
使えない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする