リング付Tハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52228347 品番 334R60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
硬度はHRC56〜58です。

サイズ規格ミリ 対辺(mm)6 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 トラスコ品番492-2379 全長(mm)182 質量(g)90 全幅(mm)100 先端形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする