FSD-70YYB LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ トーグ安全工業 52228348 FSD-70YYB LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ トーグ安全工業 52228348 FSD-70YYB LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ トーグ安全工業 52228348

LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体)黄メッシュ テープ地色黄蛍光反射 LED色 注文コード52228348 品番FSD-70YYB
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・テープ地色・LED色など8種類から選べます 他の種類を見る

腰周部にもLEDが9灯あり、側面の視認性が向上しました。
新開発のオリジナルLEDベストです!! 集光レンズ付き高輝度LEDを25灯使用しています!!
腰周り部にもLEDが9灯付いていますので、側面の視認性が大きく向上しました。(前面:14灯、裏面:11灯)
他社製と比べて高照度の高輝度LEDを採用しました。(明るさ約10000mcd)直視できない程の明るさです。
集光レンズを全てのLEDに使用しています。通常よりも大きく明るく見せる効果があります。
サイズはフリーです。ウエストのサイズをマジックテープで調整できるので様々な体型に対応します。
多機能ポケットは携帯電話(iPhone 7 Plusが入ります)や小型トランシーバー等が入る大きめサイズです。

サイズフリー 色(本体)黄メッシュ テープ地色黄蛍光反射 LEDランプあり LED色 幅(mm)(反射)70 光源集光レンズ付き高輝度LED×25灯(前面:14灯、裏面:11灯) 使用電池単3乾電池×3本(別売) LED光源(mcd)約10000 点滅約50時間 視認距離500以上 メーカー商品コード585534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
夜間の屋外作業
建設業・工事業

メーカーHPの説明文にあるとおり、直視をためらう程度にLEDが明るく、安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする