リング付Tハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52228356 品番 334R80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
硬度はHRC56〜58です。

サイズ規格ミリ 対辺(mm)8 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 トラスコ品番492-2387 全長(mm)232 質量(g)145 全幅(mm)100 先端形状六角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする