曜日別特売
FSD-60BW-S ショートベスト60 トーグ安全工業 52228436

ショートベスト60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)紺メッシュ
テープ地色白反射
内容量1着注文コード52228436品番FSD-60BW-S
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ショート丈の反射ベストです。軽量で作業しやすい!!
腰部が高いので作業工具が引っ掛かりにくく、座った時にしわになりにくいのが特徴です。
視認性が高いので夜間作業も安全です。
来る久手動きやすい反射ベストです。

サイズフリー丈区分ショート丈色(本体)紺メッシュテープ地色白反射材質(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)塩化ビニール幅(mm)(反射)60着丈(cm)約450メーカー商品コード580531
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする