ショートベスト60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52228454 品番 FSD-60BY-S
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ショート丈の反射ベストです。軽量で作業しやすい!!
腰部が高いので作業工具が引っ掛かりにくく、座った時にしわになりにくいのが特徴です。
視認性が高いので夜間作業も安全です。
来る久手動きやすい反射ベストです。

サイズフリー 丈区分ショート丈 色(本体)紺メッシュ テープ地色黄蛍光反射 材質(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)塩化ビニール 幅(mm)(反射)60 着丈(cm)約450 メーカー商品コード580533

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする