※写真はESL-1H
トーグ安全工業
トーグ安全工業の 合図灯・手旗
トーグ安全工業の 合図灯
LEDリフレクターライト(LED合図灯)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
560
注文コード
52228698
品番
ESL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
560
連続使用時間(時間)
約50
質量(g)
約175(電池含まず)
スイッチ
プッシュ式×2個
寸法(Φmm)
34〜30
使用電池
単2乾電池×2(別売)
LED色
赤×6灯
LED光源(mcd)
4000
メーカー商品コード
587511
発光パターン
点滅・連続全灯の両用