トーグ安全工業
トーグ安全工業の 合図灯・手旗
トーグ安全工業の 合図灯
LEDリフレクターライト(LED合図灯)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
530〜385
注文コード
52228716
品番
ESL-SB54N
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
530〜385
連続使用時間(時間)
約50
質量(g)
約255(電池含まず)
スイッチ
プッシュ式×2個
寸法(Φmm)
35〜30
使用電池
単2乾電池×2(別売)
LED色
超高輝度赤×8灯+超高輝度白×2灯(SMD)
LED光源(mcd)
(赤)15000・(白)8000
メーカー商品コード
587522
発光パターン
点滅・連続全灯および免許確認用ライト付き(白LED)