トーグ安全工業
トーグ安全工業の 合図灯・手旗
トーグ安全工業の 合図灯
LEDツイスターライト(LED合図灯)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52228725
品番
ESL-1TRB
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
380
連続使用時間(時間)
約30
質量(g)
約280(電池含まず)
スイッチ
プッシュ式×2個
寸法(Φmm)
38
使用電池
単4乾電池×3(別売)
LED色
赤×10灯+青×10灯+白×1灯
LED光源(mcd)
4000
メーカー商品コード
587538
発光パターン
赤点滅/青点滅/交互点滅/高速交互点滅