トーグ安全工業
トーグ安全工業の 合図灯・手旗
トーグ安全工業の 合図灯
LEDツイスターライト(LED合図灯)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52228734
品番
ESL-9RB
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
550
連続使用時間(時間)
約30
質量(g)
約165(電池含まず)
スイッチ
プッシュ式×1個
寸法(Φmm)
34〜30
使用電池
単2乾電池×3(別売)
LED色
赤×9灯+青×9灯
LED光源(mcd)
(赤)11000・(青)10000
メーカー商品コード
943111
発光パターン
点滅・連続全灯の両用