ESL-5RB(赤青) LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯) トーグ安全工業 52228759 ESL-5RB(赤青) LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯) トーグ安全工業 52228759

LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52228759 品番 ESL-5RB(赤青)
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。

長さ(mm)260 連続使用時間(時間)約12〜30 質量(g)約140(電池含まず) 寸法(Φmm)33 使用電池単3乾電池×3(別売) LED色赤×6灯+青×6灯+白か1灯 LED光源(mcd)4000 防水性防滴タイプ メーカー商品コード587534 発光パターン点滅・連続全灯の両用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52228759
2021-11-20
用途:
夜間の車の誘導時
有限会社内山興業 様

電池ケースの接続部はよくできていると思いますが、
赤と青か交互に点かないのはがっかりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする