トーグ安全工業
トーグ安全工業の ヘルメット
トーグ安全工業の ヘルメット関連商品
トーグ安全工業の ヘルメットカバー
ヘルメットカバー(メッシュ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52228777
品番
MHC-5G
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ヘルメットを目立たせることができ、事故の抑止に繋がります。
色
緑
仕様
正面部穴あき加工、側面反射テープ付き
寸法(mm)
反射テープ:50×150(両サイド)
サイズ
フリー
メーカー商品コード
594591