キングバンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52229687 品番 Φ50.8W
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様Φ48.6用としても仕様できます(兼用) タイプ両面 寸法(Φmm)50.8W メーカー商品コード567522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
60mm径の天体望遠鏡鏡筒バンドとして利用
鉱業

外径60mmの天体望遠鏡(BORG製)の鏡筒バンドとして使用するため2個購入しました。内側に薄いクッションテープを張って使用しました。高価な市販の鏡筒バンドを使用しなくても鏡筒を架台に固定することができます。ただ、金属板の曲げの真円精度は、あまり良くないので、若干修正した箇所がありました。

対象商品:
52229644
2023-10-02
用途:
構内の標識取り換え
株式会社吉田製作所 様

耐久性は分かりませんが、30年ほど前の昔の標識用に比べ、軽くねじの径も小さいので扱いやすく簡単に標識交換が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする