LED色黄
質量(g)約250
使用電池AC110-220V・DC12V
電池充電池
点滅約24〜36時問
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28
保証期間1年
充電時間(時間)約5
パターン【点滅】[5種類]1:(Normal)本体1個ずつ流動 →2:(Double)本体2個が同時流動 →3:(Smooth)滑らかに流動 →4:(Fast)早く流動 →5:(Sync)一斉同時点滅
LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯
設置位置(最大)約15m以内
メーカー商品コード533240
設置条件台数:制限なし