LED色黄
質量(g)約280
使用電池アルカリ単3乾電池×4本(テスト用付属)
電池乾電池
点滅約72〜96時間
付属品専用ホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28
保証期間1年
パターン【点滅】[5種類]1:(Normal)本体1個ずつ流動 →2:(Double)本体2個が同時流動→3:(Skip)本体1個飛ばしで2個同時流動 →4:(Smooth)滑らかに流動 →5:(Fast)早く流動
LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯
設置位置(最大)約15m以内
メーカー商品コード533234
設置条件台数:制限なし