TRL-27SW 充電式LED小型作業灯 トーグ安全工業 52229958

充電式LED小型作業灯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全光束(Lm)1800
消費電力(W)27
内容量1個注文コード52229958品番TRL-27SW
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。

電球の種類LED保護等級IP65消費電力(W)27全光束(Lm)1800芯数2付属品AC/DCアダプター(9V2A)、12/24VDC車用充電器(シガープラグ)仕様バッテリー残量計、USB出力付き材質アルミ合金、ABS樹脂質量(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×115×260光源LED(3W)×9バッテリー電圧(V)7.4電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約5(ACアダプター)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)8800マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)実用点灯時間(100%点灯)約5時間、(50%点灯)約11時間メーカー商品コード974441発光パターン100%/50%/SOS/FLASH

商品説明動画

【作業用ライト】充電式LED作業灯 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 夜間外で使用
運輸・通信業

LEDが大変明るく、電池の持ちも良いので満足しています。
明るい方もDC電源があればよかったと少し思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする