充電式LED投光器(40Wタイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52229976 品番TRL-40SW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
自動車や支柱などに固定することができる優れた作業灯

電球の種類LED 保護等級IP65(耐塵防水仕様) 消費電力(W)40 全光束(Lm)3200 付属品アダプター(入力100-240V、出力25.2V・2A) 仕様バッテリー残量計、USB出力付き 材質アルミ合金 質量(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×220×360 光源CREE 1507 COBチップLEDx4灯 バッテリー容量(Ah)4.4 バッテリー電圧(V)22.2 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)約4 マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み) 実用点灯時間(100%点灯)約4時間、(50%点灯)約6時間 メーカー商品コード974442 発光パターン100%/50%/SOS/FLASH

商品説明動画

【作業用ライト】LED投光器40W 紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする