トーグ安全工業
トーグ安全工業の 自動車用緊急用品
トーグ安全工業の 三角停止板
三角サイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52229985
品番
MRT-50N
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
仕様
反射部:赤デリニエーター付き、十字型脚部に特殊ゴム付き、国家公安委員会認定品
寸法(mm)
505
認定番号
公F79-24
メーカー商品コード
878111