トーグ安全工業
トーグ安全工業の 駐車関連
トーグ安全工業の 車用タイヤストッパー
タイヤストッパー(軽自動車用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52230064
品番
TS-80(黒)
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。
適合車種
軽自動車用
材質
ゴム製
色
黒
仕様
滑り止め付き
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×145×100
メーカー商品コード
854153