トーグ安全工業
トーグ安全工業の 交通標識(道路/路面/駐車場)
トーグ安全工業の 道路標識/構内標識
白板 明治山曲げ式(クギ穴)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(横×縦)(mm)
600×600
注文コード
52230493
品番
20-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板の白板です。無地なので、内容を自由に製作することが可能です。
穴とフチの仕様が2種類ございます。
取付方式
ビス止め
材質
鋼板
文字内容
無地
穴数
クギ穴8
寸法(横×縦)(mm)
600×600
メーカー商品コード
244114