トーグ安全工業
トーグ安全工業の 交通標識(道路/路面/駐車場)
トーグ安全工業の 道路標識/構内標識
白板 明治山曲げ式(クギ穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52230509
品番
20-5
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
鋼板の白板です。無地なので、内容を自由に製作することが可能です。
穴とフチの仕様が2種類ございます。
取付方式
ビス止め
材質
鋼板
文字内容
無地
穴数
クギ穴8
寸法(横×縦)(mm)
900×900
メーカー商品コード
244115