白板 明治山曲げ式(クギ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52230527 品番 20-7
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鋼板の白板です。無地なので、内容を自由に製作することが可能です。
穴とフチの仕様が2種類ございます。

取付方式ビス止め 材質鋼板 文字内容無地 穴数クギ穴6 寸法(横×縦)(mm)400×680 メーカー商品コード244117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする