ヘソ穴式標識板

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容通行止め 寸法(Φmm)600 寸法(横×縦)(mm)- 注文コード52230624 品番M301
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は表示内容・寸法など93種類から選べます 他の種類を見る

国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。

表示内容通行止め 取付方式ポール取付 材質鋼板(メラミン焼付塗装) 寸法(Φmm)600 寸法(横×縦)(mm)- 形状円形 メーカー商品コード242111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52230694
2023-10-02
用途:
構内の標識取り換え
株式会社吉田製作所 様

同等品に沢山種類が有り、値段もピンキリなのですが、こちらは比較的手ごろな値段でしたが見た目では十分だと思います。耐久性は分かりませんが、定期的に見やすくするため新しいものへ変えようと思います。

対象商品:
52230624
2023-02-06
用途:
林道の通行止めに使用
淡路森林組合 様 (農・林・水産業)

今回で2回目、担当市よりの依頼で、通行止め門を設置。お安いのですが安い分送料が掛かってしまいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする