M302 ヘソ穴式標識板 トーグ安全工業 52230633

ヘソ穴式標識板

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚表示内容車両通行止注文コード52230633品番M302
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。

表示内容車両通行止取付方式ポール取付材質鋼板(メラミン焼付塗装)寸法(Φmm)600寸法(横×縦)(mm)-形状円形メーカー商品コード242112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52230694
2023-10-02
用途: 構内の標識取り換え
株式会社吉田製作所

同等品に沢山種類が有り、値段もピンキリなのですが、こちらは比較的手ごろな値段でしたが見た目では十分だと思います。耐久性は分かりませんが、定期的に見やすくするため新しいものへ変えようと思います。

対象商品 : 52230624
2023-02-06
用途: 林道の通行止めに使用
淡路森林組合農・林・水産業

今回で2回目、担当市よりの依頼で、通行止め門を設置。お安いのですが安い分送料が掛かってしまいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする