トレーサー

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容軸付ゴム×1個、替え用ゴム×3個 注文コード52230718 品番B-2用替ゴムソフト(黒)
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はセット内容・色など8種類から選べます 他の種類を見る

金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。
金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。
【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。
【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。

軸穴径(mm)6 セット内容軸付ゴム×1個、替え用ゴム×3個 用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。 外径(Φmm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-22
用途:
使えない
自動車・二輪車・自転車関連業

一発目回したら欠けてぶっ飛んだ。なんなんこれ?絶対買わない方がいい!!。

1人が参考にしています
対象商品:
10730605
2022-08-03
用途:
ステッカーはがし

スズキキャリィの最大積載量ステッカーが破れたのでトレーサーで剥がして新しいステッカーに10分くらいで張り替えることが出来ました。トレーサー最高です!粉だらけになりますが

対象商品:
06952644
2022-02-18
用途:
車両シート剥がし
東海廣告株式会社 様 (製造業)

車のボディーに傷つける事なく、シートが剥がしが簡単にできる。
もう少し削りカスが簡単に取れると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
06952653
2021-09-22
用途:
車体などに残った両面テープ剥がし

不満を漏らしてらっしゃる方もいるようですが、他のいろんな剥離道具に比べても、これが一番優れています。よほど何年も前に購入したものでなければ、車体にダメージを与えることなく作業できます。自動車鈑金塗装業者はもっておいた方が良いと思います。

1人が参考にしています
2021-05-24
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエンブレムの両面テープはがしに使用しました。簡単に綺麗に取ることが出来ました。
最後にコンパウンドで磨いて綺麗に成りました。
とても便利な商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
10730605
2020-12-09
用途:
アルミホイールの貼り付けウェイトの両面テープとり
有限会社古松屋商店 様 (卸売・小売業)

アルミホイールの貼り付けウェイトの両面テープとりに使用しました。
キレイに取れますが、トレーサーの消耗も早そうですね
でも作業が楽になりました。

対象商品:
52230702
2020-12-02
用途:
ドアバイザー修理時
吉川モーター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドアサッシに残った両面テープが簡単に早く取り除けて助かりました。このタイプ柔らかく傷も付きにくいので重宝した。

対象商品:
06952644
2020-04-06
用途:
両面テープの剥がし
栄光商事株式会社 様 (卸売・小売業)

本体を痛めることなく素早く両面テープの残りを剥がすことが出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする