SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
角インパクトレンチ(静音)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52230928
品番
SI-1600B (S) ULTRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,500
排気音79dbの静音タイプです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最大締付トルク(N・m)
460
用途
自動車整備作業一般産業・組み立て・分解作業
トラスコ品番
580-4710
全長(mm)
148
質量(kg)
1.04
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
48〜68
空気消費量(m
3
/min)
0.38
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方