SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
角インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52230946
品番
SI-1550T ULTRA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は83,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
最大締付トルク(N・m)
1200
用途
自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業
トラスコ品番
360-9952
全長(mm)
218
質量(kg)
3.3
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.48〜0.68
空気消費量(m
3
/min)
0.62
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
25
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。